manguera de aspiración, NT, DN 40, longitud 2,5 m, clip 2,0, bayoneta 2,0

Número de artículo: 2.889-139.0
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 2.889-139.0
EAN / GTIN 4054278256320
Número del fabricante 2.889-139.0
Número L L00940 1921
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

El manguera de aspiración en tamaño nominal DN 40 es ideal para su uso con aspiradoras húmedas/secas Kärcher. La manguera de 2,5 metros de largo tiene una bayoneta 2,0-conexión en el lado del dispositivo y un clip-2,0-conexión en el lado del accesorio. Ambas conexiones 2,0 son compatibles con ventosas de 2017.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 500 x 390 x 64 mm
  • conexión en el lado del dispositivo**: Bayoneta 2,0
  • conexión en la página de accesorios*: Clip 2,0
  • Ejecución: Estándar
  • Peso: 0,7 kg
  • peso incluyendo embalaje: 0,7 kg
  • Longitud: 2,5 m
  • Cantidad: 1 unidades
  • Diámetro nominal estándar: DN 40

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra