• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED Pocket Light ∙ L x B x H: 133 mm x 65 mm x 23 mm

Artikel-Nr.: 1979N-82
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 1979N-82
EAN / GTIN 4000896227211
Herstellernummer 1979N-82
L-Nummer L60140 4661
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Kleine Ausführung zur Nutzung bei beengten Platzverhältnissen
  • 180° verstellbarer und in 8 Stufen arretierbarer Fuß zur Einstellung der Ausleuchtung
  • 2-Komponenten-Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche
  • Stufenlos dimmbar – optimale Lichtanpassung
  • 4-stufige Batteriestatus- und Ladestands-Anzeige
  • Ein- / Ausschalten sowie Wechsel zwischen Top- und Hauptlicht über Hauptknopf
  • Starker gummierter Haltemagnet an Unterseite
  • 360° beweglicher Haltehaken
  • Stoßfestigkeit (EN62262): IK09
  • Hauptlicht:
    Leuchtdauer: 2 – 10 h
    Lichtstrom 30 – 300 Lumen
    3 Watt COB LED
  • Top-Licht:
    Leuchtdauer: 5 h
    Lichtstrom: 100 Lumen
  • Inklusive 100 cm USB-C Ladekabel (ohne USB-Netzteil)
  • Lademöglichkeit über Standard USB-Netzteil 5 V maximal 1 A
  • Stromversorgung: USB Kabel (USB C)
  • LED Technik: COB/SMD
  • Lichtstrom 100%: 300 lm
  • Leuchtdauer 100%: 2 h
  • Ladezeit: 1.5 h
  • Schutzart (IP): IP65
  • Schutzart (IK): IK09
  • Abmessungen / Länge: 133 mm x 65 mm x 23 mm