LED Pocket Light ∙ 133 mm x 65 mm x 23 mm

Número de artículo: 1979N-82
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 1979N-82
EAN / GTIN 4000896227211
Número del fabricante 1979N-82
Número L L60140 4661
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Modelo pequeño para usar en lugares con poco espacio
  • 180° ajustable y base bloqueable en 8 niveles para el ajuste de la iluminación
  • Carcasa de plástico de 2 componentes con superficie de goma
  • Regulable de forma gradual para una adaptación óptima de la luz
  • Indicación del estado de la batería y del nivel de carga de 4 niveles
  • Conectar/desconectar y cambiar entre la luz superior y principal mediante el botón principal
  • Imán de detención potente engomado en la parte inferior
  • Gancho de detención móvil 360°
  • Resistencia a impactos (EN62262): IK09
  • Luz principal:
    duración de la iluminación 2 - 10 h
    Flujo luminoso 30 - 300 lúmenes
    3 vatios COB LED
  • Luz superior:
    Autonomía: 5 h
    Flujo luminoso: 100 lúmenes
  • Se incluye un cable del cargador USB-C de 100 cm (sin adaptador de corriente USB)
  • Posibilidad de carga a través de un adaptador de corriente USB estándar de 5 V máximo 1 A
  • Suministro de alimentación: Cable USB (USB C)
  • Tecnología LED: COB/SMD
  • Flujo luminoso 100%: 300 lm
  • Duración de la iluminación 100%: 2 h
  • Tiempo de carga: 1.5 h
  • Grado de protección (IP): IP65
  • Grado de protección (IK): IK09
  • Dimensiones / longitud: 133 mm x 65 mm x 23 mm