• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einfallhaken komplett 85x25 mm Seilzugleiter 2 tlg.

Artikel-Nr.: 19425
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Tritt Ausführung Sprosse
Gewicht 0,39 kg
Produktart Spezialleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19425
EAN / GTIN 4031405194250
Herstellernummer 019425
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für 2-teilige Sprossen- Seilzugleitern aus Aluminium

Merkmal:

  • Breite: 98 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 85 mm
  • Länge: 390 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren