Crochet de chute complet 85x25 mm Échelle coulissante à corde 2 p.

Réf.: 19425
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Exécution marchepied echelon
Poids 0,39 kg
Type de produit echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 19425
EAN / GTIN 4031405194250
Réf. fabricant 019425
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour échelles à câble métallique à barreaux en 2 pièces en aluminium

Caractéristique(s):

  • Largeur: 98 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 85 mm
  • Longueur : 390 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil