• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

nivello®-Fußplatte für glatte Untergründe für Holmhöhe 58/73 mm

Artikel-Nr.: 19211
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19211
EAN / GTIN 4031405192119
Herstellernummer 019211
L-Nummer L90110 1237
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Leitern ab Baujahr 2019 mit nivello® Innenschuh
  • Deutlich geringere Shorehärte
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 32 mm
  • Höhe: 13 mm
  • Länge: 69 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren