Sonda de señalización bidireccional, para serie 192, métrica

Número de artículo: 192-007
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de piezas 4 ud.
Serie Z
Denominación del fabricante Elektronischer Taster zu 445222
Material punta metal duro
Tipo de pulsador Pulsador con bola
Tipo de producto Palpador de medición
Material acero; metal duro
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 192-007
EAN / GTIN 4946368048895
Número del fabricante 192-007
Número L L40010 16669
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Interruptor de señal bidireccional
serie Z
Este es un interruptor de señal táctil bidireccional (métrico). Se puede utilizar con un altímetro digital serie 192 con conexión de sonda de señal para medir la altura y el ancho interior / exterior.

Característica:

  • Descripción: Juego con soporte y dispositivo de sujeción con ranura de cola de milano
  • Tamaño / Dimensión: 0,174 X 0,095 X 0,035 M