{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Form Backen/ Maul | spitz | |
| Stellung Backen/Maul | gerade | |
| Breite Backen/ Maul | 24 mm | |
| geeignet für | Draht (weich); Pianodraht | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| mit Öffnungsfeder | ja | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Seitenschneider | |
| Eigenschaften | Schneidfunktion | |
| Material | Chrom-Molybdän-Stahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Herstellungsverfahren | geschmiedet | |
| Länge gesamt | 160 mm | |
| Gewicht gesamt | 225 g |
| Artikelnummer | 192.16CPESLS | |
| EAN / GTIN | 3662424028328 | |
| Herstellernummer | 192.16CPESLS | |
| L-Nummer | L60130 8712 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |