• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenschuh, elektrisch ableitfähig, für Leitern bis Baujahr 2004 58x25 mm

Artikel-Nr.: 19194
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Leiterschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19194
EAN / GTIN 4031405191945
Herstellernummer 019194
L-Nummer L90110 573
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 Satz = 4 Stück
  • Für Leitern bis Baujahr 2004
  • Für Sprossen- und Stufenleitern aus Aluminium

Merkmal:

  • Breite: 28 mm
  • Höhe: 48 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 58 mm
  • Länge: 61 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren