Zapata interior, conductora de electricidad, para escaleras hasta el año de construcción 2004 58x25 mm

Número de artículo: 19194
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Base para escaleras

Identificación y clasificación

Número de artículo 19194
EAN / GTIN 4031405191945
Número del fabricante 019194
Número L L90110 573
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • 1 set = 4 piezas
  • Para escaleras hasta el año 2004
  • Para escaleras de aluminio y escalones

Característica:

  • Anchura: 28 mm
  • Altura: 48 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Longitud: 61 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta