• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kopffahrwerk für Regalleiter

Artikel-Nr.: 19135
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19135
EAN / GTIN 4031405191358
Herstellernummer 019135
L-Nummer L90110 1274
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Regalleitern
  • 2 Stück erforderlich

Merkmal:

  • Außenbreite: 92 mm
  • Höhe: 608 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium, Edelstahl
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren