Carro de cabeza para escalera de estantería

Número de artículo: 19135
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Identificación y clasificación

Número de artículo 19135
EAN / GTIN 4031405191358
Número del fabricante 019135
Número L L90110 1274
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Para escaleras de rack
  • Se necesitan 2 unidades

Característica:

  • Anchura externa: 92 mm
  • Altura: 608 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio, acero inoxidable
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta