{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Form Backen/ Maul | flach-rund | |
| Länge Backen/ Maul | 75 mm | |
| Breite Backen/ Maul | 18 mm | |
| Ausführung Backen/ Maul | geriffelt | |
| geeignet für | Kupferdraht | |
| Schneidfase | keine Wate | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| mit Öffnungsfeder | ja | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Flach- / Rundzange | |
| Eigenschaften | Schneidfunktion | |
| Material | Stahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Herstellungsverfahren | geschmiedet | |
| Länge gesamt | 200 mm | |
| Gewicht gesamt | 215 g |
| Artikelnummer | 185.20CPESLS | |
| EAN / GTIN | 3662424028366 | |
| Herstellernummer | 185.20CPESLS | |
| L-Nummer | L60130 8713 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |