• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Konturplatte PolyMILL P2526 V-KLST

Artikel-Nr.: 184126
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 184126
EAN / GTIN 04255911744352
Herstellernummer 184126
Hersteller/verantwortliche Person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kerbform DIN EN ISO148-1 V-KLST, Radius R [mm] 0,15, alpha 60°, Schneidendurchmesser D [mm] 26, Typ PolyMILL P2526, L P1 [mm] 2,7, L P2 [mm] 1,8, Anzahl Schneiden 6, PolyMILL Grösse P25, Spanwinkel 6°, Beschichtung Tinamatic, Substrat FKN, Einsatzbereich Universal ≤54HRC

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb