Plaque profilée PolyMILL P2526 V-KLST

Réf.: 184126
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 184126
EAN / GTIN 04255911744352
Réf. fabricant 184126
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Forme de l’entaille DIN EN ISO148-1 V-KLST, rayon R [mm] 0,15, alpha 60°, diamètre de coupe D [mm] 26, type PolyMILL P2526, L P1 [mm] 2,7, L P2 [mm] 1,8, nombre de tranchants 6, taille PolyMILL P25, angle de coupe 6°, revêtement Tinamatic, substrat FKN, domaine d’application universel ≤54HRC