{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Höhe | 0,5 mm | |
| Länge | 300 mm | |
| Material Schiebefläche | Synthetik-Moosgummistreifen | |
| Wisch-Material | PE (Kunststoff) | |
| Material Rahmen | Metallrahmen | |
| Stielsystem | Universalbesenstielhalter aufgeschraubt | |
| Produktart | Wischer | |
| mit Loch zum Aufhängen | ja |
| Artikelnummer | 18323053 | |
| EAN / GTIN | 4250560515193 | |
| Herstellernummer | 18323053 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |