Escobilla HACCP azul 30 cm, cerdas de 0,5 mm

Número de artículo: 18323053
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Altura 0,5 mm
Longitud 300 mm
Material superficie de desplazamiento Tira de gomaespuma sintética
Material de limpieza PE (plástico)
Material bastidor Marco metálico
Sistema de mango Soporte de mango de escoba universal atornillado
Tipo de producto Limpiador
Con agujero para colgar

Identificación y clasificación

Número de artículo 18323053
EAN / GTIN 4250560515193
Número del fabricante 18323053
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Escobilla de 30 cm con cerdas en posición X para una limpieza mucho más profunda. Cerdas PBT de alta calidad, cuerpo de plástico resistente con superficie lisa, resistente al calor hasta 134 °C, rosca alemana, orificio para colgar, envasado individual e higiénico en bolsas de polietileno.