{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | lose | |
| Länge | 600 mm | |
| Werkstoff Schiebefläche | Hartgummilippe | |
| Werkstoff Rahmen | Metallrahmen | |
| Stielsystem | Stielloch | |
| Produktart | Schieber | |
| Form | gerade | |
| Anwendungsbereich – Verschmutzung | für universalen Einsatz |
| Artikelnummer | 18266006 | |
| EAN / GTIN | 4250560517814 | |
| Herstellernummer | 18266006 | |
| L-Nummer | L00760 843 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |