Rascador de agua HACCP reforzado con fibra de vidrio negro 60 cm Caucho natural

Número de artículo: 18266006
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Embalaje sueltos
Longitud 600 mm
Material superficie de desplazamiento Labio de caucho duro
Material bastidor Marco metálico
Sistema de mango Agujero del mango
Tipo de producto Corredera
Forma forma recta
Ámbito de uso – suciedad Para uso universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 18266006
EAN / GTIN 4250560517814
Número del fabricante 18266006
Número L L00760 843
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Rascador de agua reforzado con fibra de vidrio. Especialmente estable. Doble labio de alta calidad fabricado en caucho natural negro. Para la eliminación eficaz de líquidos, protección contra salpicaduras, rosca alemana, envasado higiénico individual en bolsas de polietileno.