• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Abrichtscheibe 200x10x32 für CBN-/Diamantschleifscheiben C240 V

Artikel-Nr.: 179680
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 179680
EAN / GTIN 9003171796803
Herstellernummer 179680
L-Nummer L50140 104422
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese Abrichtscheiben werden zum Abrichten aller Arten von Diamant- und CBN-Schleifscheiben, unabhängig von ihren Bindungssystemen, verwendet.
  • Auch empfindliche Beläge können Sie so mit geringem Schleifdruck abrichten.
  • Bitte beachten Sie, dass galvanisch belegte Scheiben damit nicht abrichtbar sind.
  • Die Siliciumcarbidscheiben sind in den Durchmesser 200250 mm erhältlich.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 40m/s
  • Spezifikation: C 240 H5A V18
  • Abmessung: D x T x H = 200 x 10 x 32

Vorteil:

  • Schonender Abrichtprozess
  • Geringer Schleifdruck

Werkstoff:

  • Materialunabhängig

Passend für:

  • Abricht- und Schärfwerkzeug

Hinweis:

  • Zum Abrichten aller Arten von Diamant- und CBN-Schleifscheiben, unabhängig von ihren Bindungssystemen