Meules à dresser rotatives pour meules diamantées et CBN

Réf.: 179680
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
Référence article 179680
EAN / GTIN 9003171796803
Réf. fabricant 179680
Article hors catalogue L50140 104422
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Ces meules à dresser sont utilisées pour le dressage de tous types de meules CBN et diamant, quels que soient leurs systèmes de liants.
  • Il est également possible de dresser des couches fragiles avec une pression de rectification minimale.
  • Notez qu'elles ne permettent pas de dresser des meules à liant galvanique.
  • Les meules en carbure de silicium sont disponibles dans des diamètres de 200 à 250 mm.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 40m/s
  • Spécification: C 240 H5A V18
  • Dimension: D x T x H = 200 x 10 x 32

Avantage(s):

  • Processus de dressage doux
  • Pression de rectification réduite

Matière(s):

  • Indépendant du matériau
  • Indépendant du matériau

Adapté(s) pour:

  • Outils de dressage et d'affûtage

Remarque(s):

  • Pour le dressage de tous les types de meules diamantées et CBN, quel que soit leur système de liant.