• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STARCKE Schleifscheibe 542, 150 mm, Ungelocht, Korn 100

Artikel-Nr.: 176050
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Form flach
Durchmesser 150 mm
Schleifmittelunterlage Papier
Herstellerbezeichnung Schleifscheibe 542
Farbe orange
Inhalt Einheit Stück
Produktart Klettschleifscheibe
Korngröße (Mesh) 100 Mesh
Schleifverfahren Flachschleifen
geeignet für Material Aluminium; Holz
Werkstoffgruppe Multimaterial
Eigenschaften kühlende Beschichtung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 176050
EAN / GTIN 4002748760501
Herstellernummer 176050
Hersteller/verantwortliche Person Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schleifmittel mit flexibler Unterlage und spezieller Stearatbeschichtung für hohen Abtrag und Standzeit. Vielseitiger Einsatz in der allgemeinen Holzbearbeitung und im Möbelbau. Geeignet auch für den Schliff von schmierenden Metallen.