STARCKE Brusný kotouč 542, 150 mm, neperforovaný, zrno 100

Artiklové číslo: 176050
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 kusy
  • K objednání po násobcích: 100 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 150 mm
Podklad brusného materiálu Papír
Označení výrobce Schleifscheibe 542
Barva Oranžová
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Velikost jádra (síťovina) 100 mesh
Proces broušení Ploché broušení
vhodné pro materiál hliník; dřevo
Materiálová skupina multi-materiál
Vlastnosti Chladicí povlak

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 176050
EAN / GTIN 4002748760501
Číslo výrobce 176050
Výrobce/odpovědná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Popis

Popis:

Brusivo s pružnou podložkou a speciální stearátovou vrstvou pro vysoký úběr materiálu a dlouhou životnost. Všestranné použití při běžném zpracování dřeva a výrobě nábytku. Vhodné také k broušení mazacích kovů.