• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STARCKE Schleifscheibe 542, 150 mm, 33 Loch, Korn 180

Artikel-Nr.: 175163
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbton, orange Rotorange
Inhalt 1 St.
Form rund
Durchmesser 150 mm
Antriebsmaschine Exzenterschleifer
Aufnahme Klett
Durchmesser Bohrung H 150 mm
Feinheitsgrad fein
Schleifmittelunterlage Papier
Anzahl Absauglöcher, mit Staubabsaugung 33
Lochbild, mit Staubabsaugung Rundlochung
Herstellerbezeichnung 542
Farbe orange
Inhalt Einheit Stück
Produktart Klettschleifscheibe
Korngröße (Mesh) 180 Mesh
geeignet für Material Aluminium; Holz
Werkstoffgruppe Holz
Eigenschaften kühlende Beschichtung; mit Staubabsaugung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 175163
EAN / GTIN 4002748751639
Herstellernummer 175163
Hersteller/verantwortliche Person Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schleifmittel mit flexibler Unterlage und spezieller Stearatbeschichtung für hohen Abtrag und Standzeit. Vielseitiger Einsatz in der allgemeinen Holzbearbeitung und im Möbelbau. Geeignet auch für den Schliff von schmierenden Metallen.