STARCKE Brusný kotouč 542, 150 mm, 33 otvory, zrno 180

Artiklové číslo: 175163
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 kusy
  • K objednání po násobcích: 100 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Oranžová Červeno-oranžová
Obsah 1 ks
Tvar kulatá
Průměr 150 mm
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Průměr otvoru H 150 mm
Stupeň jemnosti jemný
Podklad brusného materiálu Papír
Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu 33
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Označení výrobce 542
Barva Oranžová
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Velikost jádra (síťovina) 180 mesh
Vhodné pro materiál hliník; dřevo
Materiálová skupina Dřevo
Vlastnosti Chladicí povlak; S odsáváním prachu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 175163
EAN / GTIN 4002748751639
Číslo výrobce 175163
Výrobce/odpovědná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Popis

Popis:

Brusivo s pružnou podložkou a speciální stearátovou vrstvou pro vysoký úběr materiálu a dlouhou životnost. Všestranné použití při běžném zpracování dřeva a výrobě nábytku. Vhodné také k broušení mazacích kovů.