• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Longsleeve uvex cut schwarz 3XL

Artikel-Nr.: 1726814
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Geschlecht Herren
Farbe schwarz
Unisex-Größe 3XL
Armlänge Langarm
Produktart Sweatshirt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1726814
EAN / GTIN 4049358426465
Herstellernummer 1726814
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Kollektion uvex cut schützt jeden vor Verletzungen, der mit Klingen, Glasplatten und scharfkantigen Werkstücken hantiert. Durch verschiedene Stricktechnologien ist die Schutzkleidung besonders elastisch – in alle Richtungen. Zudem sind die robusten Oberteile und Hosen dank innovativem Double-Face-Prinzip und Bamboo TwinFlex®-Einsätzen überaus angenehm zu tragen. Denn während abriebfestes Polyamid und schnittfeste Glasfasern außen maximalen Schutz gewähren, sorgt weiches Bambusgarn innen für optimale Klimaregulation. Und das bleibt auch nach mehreren industriellen Reinigungen so.

Merkmal:

  • Produktart: Arbeitskleidung
  • Produktart Untertypen: Schnittschutzkleidung
  • Produktname: T-Shirt
  • Produkttyp: Shirts
  • Produkttyp Untertypen: Longsleeve
  • Farbe (Filter): schwarz
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Körpernaher Schnitt
  • Größe: 3XL