• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Poloshirt uvex cut schwarz M, schwarz

Artikel-Nr.: 1726710
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie uvex cut
Herstellerbezeichnung uvex cut
Farbe schwarz
Produktart Polo-Shirt
Internationale Größe M
Anwendungsart Active
Passform eng anliegend
Geschlecht Herren
Armellänge Kurzarm
Eigenschaften Temperaturregulierend; atmungsaktiv; schnell trocknend

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1726710
EAN / GTIN 4049358426342
Herstellernummer 1726710
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Kollektion uvex cut schützt jeden vor Verletzungen, der mit Klingen, Glasplatten und scharfkantigen Werkstücken hantiert. Durch verschiedene Stricktechnologien ist die Schutzkleidung besonders elastisch – in alle Richtungen. Zudem sind die robusten Oberteile und Hosen dank innovativem Double-Face-Prinzip und Bamboo TwinFlex®-Einsätzen überaus angenehm zu tragen. Denn während abriebfestes Polyamid und schnittfeste Glasfasern außen maximalen Schutz gewähren, sorgt weiches Bambusgarn innen für optimale Klimaregulation. Und das bleibt auch nach mehreren industriellen Reinigungen so.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Ärmel aus schnittfesten Material in Verbindung mit hitzebeständigen Korpusmaterial.
  • körpernah geschnitten aus atmungsaktiver Funktionsfaser mit Schnittschutzärmeln in höchster Schnittschutzklasse
  • Dreier-Knopfleiste
  • Farbe: schwarz, anthrazit
  • verfügbare Größen: S bis 3XL
  • Material: 54 % Modacryl, 44 % Baumwolle, 2 % antistatische Fasern

Komfortmerkmale

  • Schnittschutz aus Bamboo TwinFlex®- Material: außen extrem strapazierbar, innen angenehm kühlend
  • Armabschluss mit angestricktem Bündchen ohne störende Nähte
  • funktionaler, hoch elastischer Streifen im Ellbogenbereich
  • zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100

Schutzmerkmale

  • Dreiviertel-Ärmel in Anlehnung an EN 388: 2003, Schnittschutzklasse 5
  • Schutzfunktion und Tragekomfort bleiben nach vielen Waschzyklen erhalten

Technische Merkmale

  • Produktart: Arbeitskleidung
  • Produktart Untertypen: Schnittschutzkleidung
  • Produktname: Poloshirt
  • Produkttyp: Shirts
  • Produkttyp Untertypen: Poloshirt
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Körpernaher Schnitt
  • Größe: M