Metallsägeband RRR Plus, 30 m, Breite mm / Zähne pro Zoll: 13/8

Artikel-Nr.: 172000 13/8
Preis pro 1 Stück (2,71 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite mm / Zähne pro Zoll Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung RRR-Plus
Spanwinkel
Zähne pro Zoll 8
Zahnung Normal
Produktart Metallsägeband
Material Blatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Länge 30.000 mm
Höhe Blatt 13 mm
Stärke Blatt 0,65 mm
Werkstoffeignung Metall
Inhalt Einzelteil
Werkstoffgruppe Metall
Konfigurierbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 172000 13/8
EAN / GTIN 4045197253491
Herstellernummer 25200130650800-030
Hersteller/verantwortliche Person ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 Remscheid, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
85
Stahl < 750 N/mm²
P
65
GG(G)
K
40
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Normalzahnung − Konstante Zahnteilung mit 0°-Spanwinkel in geschlossener Kunststoff-Rolle ungeschweißt.
RRR-Plus aus legiertem Werkzeugstahl, je 30 m Rollen.

Verwendung:

Vorzugsweise geeignet für kleinere und mittlere Querschnitte (bis maximal 70 mm Eingriffslänge).

Hinweis:

  • Normalzahnung 10°: Gr. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Combizahnung 0°: Gr. 6/1014; 10/1014; 13/1014.