Pilový pás na kov RRR Plus 13/8

Artiklové číslo: 172000 13/8
(CZK 74,40 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Ozubení: normální
  • Úhel čela: 0

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 13 mm
Délka 30 m
Ozubení normální
Úhel čela 0 stupeň
Tloušťka 0,65 mm
Druh produktu Pilový pás na kov

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 172000 13/8
EAN / GTIN 4045197253491
Číslo výrobce 25200130650800-030

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
85
Ocel < 750 N/mm²
P
65
GG(G)
K
40
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Normální ozubení − konstantní rozteč zubů s úhlem čela 0° v uzavřené plastové cívce, nesvařovaný.
RRR-Plus z legované nástrojové oceli, v cívkách po 30 m.

Použití:

Vhodný zejména pro malé a střední průřezy (maximálně do 70 mm průřezu).

Poznámka:

  • Normální ozubení 10°: Vel. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Kombinované ozubení 0°: Vel. 6/1014; 10/1014; 13/1014.
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
    Šířka mm / zubů na palec Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku