• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verstellbare Zange lackiert 250 mm

Artikel-Nr.: 170A.25
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 170A.25
EAN / GTIN 3662424045813
Herstellernummer 170A.25
L-Nummer L60130 8662

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spachtelförmige Schenkel für besseren Bedienungskomfort
  • Selbstspannende Zahnung
  • Finger-Klemmschutz
  • PVC-Überzüge

Merkmal:

  • B [mm]: 34
  • C [mm]: 34
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 17
  • H [mm]: 58
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 54
  • Leistung Muttern [mm]: 40
  • Max. Leistung Rohr [mm]: 44
  • Gewicht in Gramm: 330