Állítható fogó lakkozva 250 mm

Cikkszám: 170A.25
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 170A.25
EAN / GTIN 3662424045813
Gyártó száma 170A.25
L-szám L60130 8662
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Spatula alakú szárak a jobb kezelési kényelemért
  • önfeszítő fogazás
  • ujjbecsípődés elleni védelem
  • PVC bevonat

Jellemző:

  • B [mm]: 34
  • C [mm]: 34
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 17
  • H [mm]: 58
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 54
  • Tápanyák [mm]: 40
  • Max. Tápcső [mm]: 44
  • [g]: 330