• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

iBird Pro Gold Edition CAS mit 1 Li-Ion Akku 18V - 2,0 Ah / Ladegerät in L-Boxx, 1 Stück

Artikel-Nr.: 1679683
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1679683
EAN / GTIN 4007081102636
Herstellernummer 1679683
L-Nummer L70291 101738
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

iBird Pro (GoldEdition)

Das vernetztes Akku-Setzgerät wird mittels WiFi oder Bluetooth® mit Smartphones und Tablets über die App verbunden.
Industrie 4.0 mit dem iBird Pro Industrie 4.0, M2M oder auch als Internet of Things bekannt, bezeichnet intelligente und digital vernetzte Systeme in der produzierenden Industrie. Das Ziel ist eine möglichst selbstorganisierte Produktion.
Der iBird Pro ist ein vernetztes Akku-Setzgerät, welches mittels WiFi oder Bluetooth® mit Smartphones und Tablets über eine gratis erhältliche App verbunden werden kann. Die Vernetzung bietet zahlreiche Mehrwerte wie die Kontrolle von Nietprozessen, Verarbeitungssicherheit, Status- und Serviceanzeigen sowie den schnellen und einfachen Zugriff auf Betriebs-, Wartungs- und Reparaturanleitungen; letztendlich die Optimierung der Wertschöpfungskette.

Vorteile:
  • Für Smartphone, Tablet
  • Kinderleichtes Koppeln des Gerätes mit der App per QR-Code
  • Daten immer und überall verfügbar
  • Andonring zur Visualisierung der Nietprozesse
  • Optionale Verbindung mit drei mobilen Endgeräten gleichzeitig
  • Setzprozessassistent als Premium Software optional erhältlich

Technische Fakten:
  • Funkverbindung WiFi 2.4/5.0 GHz und Bluetooth® (LE)
  • Kippsensor zuschaltbar über App, bei Verwendung wird das Gerät nur für den nächsten Nietvorgang freigegeben, wenn die Kippbewegung zum Entsorgen des Nietdornes durchgeführt wurde
  • Andon-Ring: Signalring zur Visualisierung des Nietprozesses, die Farbgebung ist individuell über App einstellbar

Merkmal:

  • Setzkraft: 20000 N
  • Gewicht mit Akkupack: 2,2 kg
  • Akkuspannung: 18 V
  • Gerätehub: 25 mm
  • Art des Gerätes (WEEE): Kleingeräte für die ausschließliche Nutzung in anderen als privaten Haushalten
  • Länge: 465 mm
  • Höhe: 160 mm

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb