• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

iBird Pro Gold Edition CAS met 1 Li-Ion batterij 18V - 2.0 Ah / lader in L-Boxx, 1 stuk

Artikelnummer: 1679683
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
Artikelnummer 1679683
EAN/GTIN 4007081102636
Nummer fabrikant 1679683
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

iBird Pro (GoldEdition)

Het netwerkgereedschap op batterijen wordt via WiFi of Bluetooth verbonden met smartphones en tablets met behulp van de app.
Industrie 4.0 met de iBird Pro Industrie 4.0, M2M of ook wel het internet der dingen genoemd, verwijst naar intelligente en digitaal genetwerkte systemen in de productie-industrie. Het doel is om de productie zo zelforganiserend mogelijk te maken.
De iBird Pro is een netwerkgereedschap op batterijen dat via WiFi of Bluetooth verbonden kan worden met smartphones en tablets met behulp van een gratis app. Netwerken biedt tal van toegevoegde waarden, zoals de controle van klinkprocessen, verwerkingsveiligheid, status- en serviceaanduidingen en snelle en gemakkelijke toegang tot bedienings-, onderhouds- en reparatie-instructies.; uiteindelijk het optimaliseren van de waardeketen.

Voordelen:
  • Voor smartphone, tablet
  • Eenvoudige koppeling van het apparaat met de app via QR-code
  • Gegevens altijd en overal beschikbaar
  • Andonring voor het visualiseren van het klinkproces
  • Optionele verbinding met drie mobiele apparaten tegelijk
  • Instelprocesassistent optioneel verkrijgbaar als premium software

Technische feiten:
  • Draadloze verbinding via WiFi 2.4/5.0 GHz en Bluetooth (LE)
  • Kantelsensor kan worden ingeschakeld via app; bij gebruik wordt het apparaat alleen vrijgegeven voor het volgende klinkproces als de kantelbeweging om de doorn af te voeren is uitgevoerd
  • Andon-ring: Signaalring voor de visualisatie van het klinkproces, de kleur kan individueel worden ingesteld via de app

Kenmerk:

  • Kracht: 20000 N
  • Gewicht met accu: 2,2 kg
  • Accuspanning: 18V
  • Slag: 25 mm
  • Type apparaat (WEEE): Kleine apparaten voor exclusief gebruik in andere huishoudens dan privé-huishoudens
  • Lengte: 465 mm
  • Hoogte: 160 mm