• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multi-Griff 1/4″

Artikel-Nr.: 1649337
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Farbe blau; grau
geeignet für Bit-Werkzeug
Bit-Werkzeug-Aufnahme 1/4 Zoll
Länge 95 mm
Material 2-Komponenten-Kunststoff
Produktart Griff
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1649337
EAN / GTIN 4010886852828
Herstellernummer 1649337
L-Nummer L60160 4182
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rutschfester 2-Komponenten-Griff
  • Mit 1/4″ Innensechskantaufnahme
  • Besonders vielseitig

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]: 6,3
  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]: 1/4″
  • Gesamtlänge [mm]: 95 mm
  • Griffmaterial: 2-Komponenten
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein