Poignée multiple 1/4″

Réf.: 1649337
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1649337
EAN / GTIN 4010886852828
Réf. fabricant 1649337
Article hors catalogue L60160 4182

Description

Description:

Poignée 2 composants antidérapante avec carré conforme DIN 3120 - C 6,3 (1/4“).
Multifunctions

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, hexagonale [métrique]: 6,3
  • Prise d'entraînement, hexagonale [impériale]: 1/4″
  • Longueur totale [mm]: 95 mm
  • Matériau du manche: 2 composants
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non