• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maschinen-Reibahle konfigurierbar, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 30mm

Artikel-Nr.: 164180 30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS-E
Beschichtung unbeschichtet
Farbring ohne
Schneidendurchmesser 1. Stufe min. DC 29,06 mm
Länge gesamt L 281 mm
Nutzlänge L1 179 mm
Schneidenlänge LC 73 mm
Auskraglänge A 181 mm
Anzahl Schneiden 10
Drallwinkel max. 8 Grad
Reibwerkzeugart für Durchgangsloch
Norm DIN 208 B
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schneidendurchmesser 1. Stufe max. DC 30 mm
Intervall Konfigurierbarkeit 0,001 mm
nass max. geeignet
Toleranzfeld C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Morsekegel MK
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 3
Länge Schaft LS 99 mm
Qualität 10; 11; 12; 13; 5; 6; 7; 8; 9
Öl geeignet
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Maschinen-Reibahle
Konfigurierbar ja
Bohrungsaufmaß 0,3 mm
Drallrichtung links
Teilung ungleich
Einstellbarkeit Einstellung nicht möglich
Anschnittwinkel 45 Grad
Führungselemente vorhanden nein
Antriebsart Maschinenreibahle
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-E
Schnittstelle Trennstelle 1
Funktionslänge 185,8 mm
Gewicht 906 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Formbuchstabe Normnummer B
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Reiben (BRE)
Produktart Zylinderreibahle
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 164180 30
EAN / GTIN 4045197092670
Herstellernummer 164180 30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
N
20
Alu (kurzspanend)
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
10
Stahl < 900 N/mm²
P
7
Stahl < 1100 N/mm²
P
5
Stahl < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Angabe.
Gerade Zähnezahl mit ungleichem Abstand der Zähne. Die Bohrung wird absolut rund und rattermarkenfrei. Die Rundschliff-Fase am zylindrischen Schneidenteil glättet die Bohrung und führt die Reibahle. Aufnahmeschaft konisch.

Verwendung:

Zum Reiben durchgehender Bohrungen, da die Späne in Schneidrichtung abgeführt werden. Durch den kurzen Anschnitt auch für Grundlöcher geeignet.

Hinweis:

Für Passung H7 siehe Nr. 164000.
Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen!