{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HSS-E | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Farbring | ohne | |
| Schneidendurchmesser 1. Stufe min. DC | 21,21 mm | |
| Länge gesamt L | 237 mm | |
| Nutzlänge L1 | 154 mm | |
| Schneidenlänge LC | 64 mm | |
| Auskraglänge A | 156 mm | |
| Anzahl Schneiden | 8 | |
| Drallwinkel max. | 8 Grad | |
| Reibwerkzeugart | für Durchgangsloch | |
| Norm | DIN 208 B | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Schneidendurchmesser 1. Stufe max. DC | 22,4 mm | |
| Intervall Konfigurierbarkeit | 0,001 mm | |
| nass max. | geeignet | |
| Toleranzfeld | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Morsekegel MK | |
| Trennstellenkodierung | MKG00202085 | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 2 | |
| Länge Schaft LS | 80 mm | |
| Qualität | 10; 11; 12; 13; 5; 6; 7; 8; 9 | |
| Öl | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | Maschinen-Reibahle | |
| Konfigurierbar | ja | |
| Bohrungsaufmaß | 0,2 mm | |
| Anschnittlänge | 0,9 mm | |
| Drallrichtung | links | |
| Teilung | ungleich | |
| Anschnittwinkel | 45 Grad | |
| Antriebsart | Maschinenreibahle | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HSS-E | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Funktionslänge | 160,8 mm | |
| Gewicht | 422 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Formbuchstabe Normnummer | B | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Reiben (BRE) | |
| Produktart | Zylinderreibahle | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 164180 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197092519 | |
| Herstellernummer | 164180 22 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |