• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maschinen-Reibahle konfigurierbar, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 11mm

Artikel-Nr.: 164180 11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff
HSS-E
Beschichtung
unbeschichtet
Farbring
ohne
Schneidendurchmesser 1. Stufe min. DC
10,61 mm
Länge gesamt L
175 mm
Nutzlänge L1
106 mm
Schneidenlänge LC
41 mm
Auskraglänge A
108 mm
Anzahl Schneiden
6
Drallwinkel max.
8 Grad
Reibwerkzeugart
für Durchgangsloch
Norm
DIN 208 B
Innenkühlung
nein
Kühlschmierstoffeintritt
ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt
ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schneidendurchmesser 1. Stufe max. DC
11,05 mm
Intervall Konfigurierbarkeit
0,001 mm
nass max.
geeignet
Toleranzfeld
C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Morsekegel MK
Aufnahmeausführung
dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos
1
Länge Schaft LS
65,5 mm
Qualität
10; 11; 12; 13; 5; 6; 7; 8; 9
Öl
geeignet
Kühlschmierstoff
ja
Herstellerbezeichnung
Maschinen-Reibahle
Konfigurierbar
ja
Bohrungsaufmaß
0,1 mm
Drallrichtung
links
Teilung
ungleich
Einstellbarkeit
Einstellung nicht möglich
Anschnittwinkel
45 Grad
Führungselemente vorhanden
nein
Antriebsart
Maschinenreibahle
Zerspanungsgruppe
M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Schnittstelle
Trennstelle 1
Funktionslänge
112 mm
Gewicht
108 g
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Stahl
Formbuchstabe Normnummer
B
Datenträger
ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren
Reiben (BRE)
Produktart
Zylinderreibahle
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 164180 11
EAN / GTIN 4045197092298
Herstellernummer 164180 11
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
N
20
Alu (kurzspanend)
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
10
Stahl < 900 N/mm²
P
7
Stahl < 1100 N/mm²
P
5
Stahl < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Angabe.
Gerade Zähnezahl mit ungleichem Abstand der Zähne. Die Bohrung wird absolut rund und rattermarkenfrei. Die Rundschliff-Fase am zylindrischen Schneidenteil glättet die Bohrung und führt die Reibahle. Aufnahmeschaft konisch.

Verwendung:

Zum Reiben durchgehender Bohrungen, da die Späne in Schneidrichtung abgeführt werden. Durch den kurzen Anschnitt auch für Grundlöcher geeignet.

Hinweis:

Für Passung H7 siehe Nr. 164000.
Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen!