{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | lose | |
| Farbe | grau; türkis | |
| Anzahl Aussparungen für Werkzeuge | 35 St. | |
| Produktart | Schaumeinlage | |
| Schaum vorgelasert | ja | |
| Schaum Beschaffenheit | weich | |
| Material | Polyurethan (PU) | |
| Breite gesamt | 392 mm | |
| Tiefe gesamt | 519 mm | |
| Gewicht | 150 g | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 163-138L | |
| EAN / GTIN | 4000896151516 | |
| Herstellernummer | 163-138L | |
| L-Nummer | L60140 104 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |