• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Dvousložková měkká pěnová vložka

Artiklové číslo: 163-138L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal volné
Barva šedá; Tyrkysová
Počet výřezů na nástroje 35 ks
Druh produktu Pěnová vložka
Pěna předem opracovaná laserem ano
Pěna vlastnosti měkké
Materiál Polyuretan (PU)
Šířka celkem 392 mm
Celková hloubka 519 mm
Hmotnost 150 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 163-138L
EAN / GTIN 4000896151516
Číslo výrobce 163-138L
L-číslo L60140 104
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Vložka z 2komponentní měkké pěny, prázdná
Pro 163-138/77
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 519 mm x 392 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.15 kg
  • Velikost urovnávacího systému: 3/3+ (519 x 392 mm)