• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messspitzen MS 90

Artikel-Nr.: 1600A038D2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A038D2
EAN / GTIN 4053423503104
Herstellernummer 1600A038D2
L-Nummer L00620 107537
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zubehör MS 90, Die MS 90 wurde entwickelt, um die Effizienz von Elektrikern zu steigern. Mit einer doppelt isolierten Silikonbeschichtung behalten diese Leitungen auch bei niedrigeren Temperaturen ihre Flexibilität und sorgen so für optimale Arbeitsbedingungen. Die abnehmbaren Kappen ermöglichen eine präzise Messung kleinerer Komponenten und bieten eine hohe Vielseitigkeit mit den Messkategorien CAT IV 600V / CAT III 1000V, 10A (mit Kappe) und CAT II 1000V, 10A (ohne Kappe). Die Gummierung sorgt für einen stabilen Griff, erhöht die Sicherheit und verhindert ein Verrutschen während des Gebrauchs. Elektriker können sich auf dieMS 90 verlassen, wenn es um genaue Messungen in der Elektroinstallation, Wartung und Reparatur geht. Sie sind mit den Prüfwerkzeugen von Bosch kompatibel und unverzichtbar im Werkzeugkasten eines jeden Profis. MS 90 Professional (1 600 A03 8D2)

Merkmal:

  • AC-Strom: 10 A
  • Messstreifen Kabellänge: 90 cm
  • Sicherheitsklasse: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
  • Sicherheitsklasse mit entfernten Kappen: CAT II 1000 V
  • Spartenbezeichnung: 82

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb