• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Kit Werkzeuggürtel und Handwerkzeug-Set

Artikel-Nr.: 1600A02H5C
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02H5C
EAN / GTIN 4059952657431
Herstellernummer 1600A02H5C

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schneller Zugriff auf Bosch Professional Handwerkzeuge mit dem ProClick-Werkzeuggürtel-Set.
  • Dank des ergonomischen Designs von Gürtel und Taschen sind wichtige Handwerkzeuge schnell zur Hand für maximale Flexibilität und Mobilität.
  • Zwei haltbare, abnehmbare Gürteltaschen für leichten Zugriff und einfache Werkzeugaufbewahrung.
  • ProClick System erlaubt einen mühelosen Wechsel der Taschen ohne Abnehmen des Gürtels

Merkmal:

  • Volumen: 19,413 dm3
  • Bruttogewicht: 4,01 kg
  • Nettogewicht: 3,47 kg
  • Abmessung Breite: 305 mm
  • Abmessung Höhe: 190 mm
  • Abmessung Länge: 335 mm