Combo Kit ceinture porte-outils et set d'outils à main

Réf.: 1600A02H5C
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A02H5C
EAN / GTIN 4059952657431
Réf. fabricant 1600A02H5C

Description

Description:

  • Accès rapide aux outils à main Bosch Professional grâce au kit ceinture porte-outils ProClick.
  • Grâce au design ergonomique de la ceinture et des poches, les outils à main essentiels sont rapidement à portée de main pour une flexibilité et une mobilité maximales.
  • Deux poches de ceinture durables et amovibles pour un accès facile et un rangement simple des outils.
  • Le système ProClick permet de changer de poche sans effort et sans enlever la ceinture

Caractéristique(s):

  • Volume: 19,413 dm3
  • Poids brut : 4,01 kg
  • Poids net : 3,47 kg
  • Largeur de cote : 305 mm
  • Dimension en hauteur : 190 mm
  • Longueur de cote : 335 mm