• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PZ 2x125

Artikel-Nr.: 1600A01V08
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A01V08
EAN / GTIN 4059952522807
Herstellernummer 1600A01V08
L-Nummer L00590 1548

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraubendreher PZ2x125
  • Der Bosch Pozidriv-Schraubendreher PZ2 Professional mit seinem sehr robusten Schaft aus S2-Werkzeugstahl ist sehr langlebig und eignet sich auch für härteste Anwendungen
  • Die Hochpräzisionsspitze liefert jederzeit genaue Ergebnisse und die ergonomische Form des Handgriffs sowie die Softgrifffläche sorgen für eine bequeme Verwendung
  • Die Größe ist auf dem Handgriff angegeben, so dass der richtige Schraubendreher für die jeweilige Arbeit schnell zu finden ist
  • Schaftlänge 125 mm

Merkmal:

  • Anschlagendkappe: nein
  • Dünne Klingenisolierung: nein
  • Durchgehender Schaft (einteilige Konstruktion): nein
  • Ergonomischer Griff: nein
  • gemäß DIN EN/IEC 60900: nein
  • Gewicht: 0.12 kg
  • Handgriffdurchmesser: 36 mm
  • Klingendurchmesser: 6 mm
  • Laserspitze: nein
  • Leerlaufbereich: nein
  • Leerlaufkappe: nein
  • Leistungsbereich: nein
  • Magnetspitze: nein
  • Präzisionsbereich: nein
  • Präzisionsschrauber: nein
  • Profil: PZ
  • Schaftlänge: 125 mm
  • Sechskantansatz: nein
  • Softgriff: nein
  • Standardmäßige Klingenisolierung: nein
  • VDE: nein
  • Wegrollsicheres Design: nein
  • Werkstoff: S2
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 36 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 36 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 235 mm
  • Werkzeugfinder: nein

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb