Visseuse Screwdriver PZ 2x125

Réf.: 1600A01V08
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A01V08
EAN / GTIN 4059952522807
Réf. fabricant 1600A01V08
Article hors catalogue L00590 1548

Description

Description:

  • Tournevis Screwdriver PZ 2x125
  • Le tournevis Pozidriv PZ2 Professional de Bosch, avec son corps très robuste en acier à outils S2, est très durable et convient également aux applications les plus dures
  • La pointe de haute précision fournit des résultats précis à tout moment et la forme ergonomique de la poignée ainsi que la surface de préhension souple assurent une utilisation confortable
  • La taille est indiquée sur le manche, ce qui permet de trouver rapidement le tournevis adapté au travail à effectuer
  • Longueur du manche: 125 mm

Caractéristique(s):

  • Capuchon de butée : non
  • Isolation fine de la lame : non
  • Tige continue (construction monobloc) : non
  • Poignée ergonomique : non
  • conforme à la norme DIN EN/IEC 60900 : non
  • Poids : 0. 12 kg
  • Diamètre de la poignée : 36 mm
  • Diamètre de la lame : 6 mm
  • Pointe laser : non
  • Plage de marche à vide : non
  • Capuchon de marche à vide : non
  • Plage de puissance : non
  • Pointe magnétique : non
  • Plage de précision : non
  • Visseuse de précision : non
  • Profil : PZ
  • Longueur de la tige : 125 mm
  • Extrémité hexagonale : non
  • Poignée souple : non
  • Isolation standard de la lame : non
  • VDE : non
  • Design anti-roulis : non
  • Matière : S2
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 36 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 36 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 235 mm
  • Repérage de l'outil : non