{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge gesamt L | 125 mm | |
| Auskraglänge A | 80 mm | |
| Funktionslänge | 73 mm | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL02000105 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h7 | |
| Durchmesser Schaft DS | 20 mm | |
| Schaftausführung | HA | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | Universal-Entgratwerkzeug Grundkörper | |
| Schneidendurchmesser, max. Dc | 20,9 mm | |
| Ausgangsdurchmesser d | 20 mm | |
| Körperdurchmesser D2 | 19,8 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Gewicht | 250 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Profilsenken (SPR) | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Kegelsenker | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 156770 20 | |
| EAN / GTIN | 4067263965046 | |
| Herstellernummer | 156770 20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |