• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschraube, Standardgröße 0-1″, Befestigungsmutter, Spindelklemmung

Artikel-Nr.: 150-214
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Durchmesser Aufnahmeschaft 9,525 mm
Ablesung Zoll, Zoll 0,001 Zoll; 0,001 Zoll
Produktart Einbaumessschraube
Spindelsteigung 0,5 mm
Gefühlsratsche ja
Feststellung / Klemmhebel ja
Einheit Ablesung Millimeter; Zoll
Messtechnik analog
Ausführung Messflächen Messschneiden
Teilung Messtrommel 1/100 mm
Messflächen-Oberfläche hartmetallbestückt
Genauigkeit ± 2,54 µm
Messabweichung E MPE ±0,0001 µm
Anzahl Messschrauben 1 St.
Länge gesamt 108,5 mm
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max 1 mm
Norm DIN 863

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 150-214
EAN / GTIN 4946368022031
Herstellernummer 150-214
L-Nummer L40010 14780
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine Standard, mittelgroße Einbaumessschraube, die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Zylindrischer Einspannschaft und ein flache oder sphärische Messfläche. Mit hartmetallbestückter Messfläche.

Merkmal:

  • Digital/Analog: Analog
  • Einspannschaft: Spannmutter
  • Grenzwert der Messabweichung J MPE: +/-0,0001″
  • Messbereich: 0 - 1
  • Messfläche: Flach
  • Messflächen: Hartmetallbestückt
  • Schaft ∅: 0,375″
  • Skalenteilung: 0,001″
  • Skalenteilungswert: 0,001″
  • Spindelsteigung: 0,5 mm
  • Vorrichtungsstärke Spannmutter: 11.5
  • Zoll/Metrisch: Zoll

Lieferumfang:

In einer Box mit Schlüssel 301336