Micrómetro, tamaño estándar, 0-1 ″, tuerca de sujeción, abrazadera de husillo

Número de artículo: 150-214
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 150-214
EAN / GTIN 4946368022031
Número del fabricante 150-214
Número L L40010 14780
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este es un micrómetro estándar de tamaño mediano que le ofrece las siguientes ventajas: Vástago liso y husillo plano Con una superficie de husillo con punta de carburo

Característica:

  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Vástago de fijación: Tuerca de apriete
  • Valor límite de la desviación de medición J MPE: +/-0,0001”
  • Rango de medición.: 0 - 1
  • Superficie de medición: Plano
  • Superficies de medición: Equipado con plaquitas de metal duro
  • Vástago ∅: 0,375″
  • Graduación de la escala: 0,001″
  • Valor de división de la escala: 0,001″
  • Paso de husillo: 0,5 mm
  • Resistencia del dispositivo Tuerca de sujeción: 11,5
  • Pulgada/Métrica: pulg.

Volumen de suministro:

En una caja con llave 301336