• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren Ringschlüssel 8x12 mm

Artikel-Nr.: 148KM 8x12mm
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 148KM 8x12mm
EAN / GTIN 4991644200962
Herstellernummer 148KM 8x12mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 245 mm
Dimension D2: 24,6 mm
D1: 23,6 mm
Abtrieb 8, 12 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän