• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de carraca 8x12 mm

Número de artículo: 148KM 8x12mm
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 148KM 8x12mm
EAN / GTIN 4991644200962
Número del fabricante 148KM 8x12mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 245 mm
Dimensión D2: 24,6 mm
D1: 23,6 mm
Salida 8, 12 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno